Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE9HZMGPB Herst.-Nr.: 9H ZMGPB EAN/GTIN: 4015000438384 |
| |
|
| | |
| - Kleberoller Pritt Kleben Mini Roller permanent
- Ohne Lösungsmittel
- Gehäuse aus mind. 50% recyceltem Plastik, Plastik 100% recycelbar
- Produktverwendung: verkleben
- Bandgröße (L x B): 6 m x 5 mm
- Gehäusefarbe: rot
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bandbreite: | 5 mm | Bandlänge: | 6 m | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | rot | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pritt | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,77* | € 2,36* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,81* | € 2,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,83* | € 2,71* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,87* | € 2,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,00* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|