Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAEPRKEB Herst.-Nr.: PRKEB EAN/GTIN: 5410091323868 |
| |
|
| | |
| - Korrekturroller Pritt Einweg Eco Flex Roller Eco
- Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel
- Ergonomisches, modernes Design mit Gehäuse aus 100% recyceltem Plastik , Gehäuse aus 100% recyceltem Plastik , Plastik 100% recycelbar
- Gehäusefarbe: weiß
- Bandgröße (L x B): 10 m x 4,2 mm
- Packungs-Inhalt: Blisterkarte
Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 4,2 mm | Bandlänge: | 10 m | Breite: | 51 mm | Bruttogewicht: | 0.031 kg | Farbname: | weiß | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Höhe: | 24 mm | Korrekturmittelart: | Korrekturroller | Länge: | 84 mm | Marke: | Pritt | nachfüllbar: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: korrekturroller, Eco, Flex, Korrektur, Korrekturband, Korrekturmittel, Roller |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,66* | € 2,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,82* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,72* | € 2,94* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,68* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|