Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Niflamo 50cmx10m primel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepppapier Niflamo 50cmx10m primel
Krepppapier Niflamo 50cmx10m primel
Artikel-Nr.:
     467-#STAU02001455
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     02001-455
EAN/GTIN:
     4005063104555
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepp Niflamo
  • Dekorationsrollen, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Größe (B x L): 50 cm x 10 m
  • Elastizität ca. 60-65%
Weitere Informationen:
Blattformat:
50cmx10m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1900 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
primel
Marke:
Staufen
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp rosa, bastelkrepp, bastelkrepp 10m, 02001, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 3,55* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.