Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natronkraftpack 70g/qm 100cmx4m silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natronkraftpack 70g/qm 100cmx4m silber
Artikel-Nr.:
     467-#STAU060095011
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     06009-5011
EAN/GTIN:
     4005063221122
Suchbegriffe:
06009
Kraftpackpapier
Packpapierbogen
Packpapierrolle
  • Geschenkpapier Kraftpack Superrollen
  • aus Kraftpapier in Spitzenqualität
  • Papiergewicht: 70 g/qm
  • Größe (B x L): 1000 mm x 4 m
  • hohe Reißfestigkeit
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Bruttogewicht:
0.2800 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Marke:
Staufen
Material:
Kraftpapier
Papiergewicht:
70 g/qm
Rollenlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Packseide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,03* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 625 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.