Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notenheft Premium A5 quer 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notenheft Premium A5 quer 8 Blatt
Notenheft Premium A5 quer 8 Blatt
Notenheft Premium A5 quer 8 Blatt
Notenheft Premium A5 quer 8 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#STAU10114
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     10114
EAN/GTIN:
     4006050101144
Suchbegriffe:
Gesangheft
Gesangsheft
Musikheft
Notenheft
  • Notenheft PREMIUM Academy
  • chlorfrei gebleichter Zellstoff
  • Papiergewicht: 90 g/qm
  • klammerngeheftet
  • hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert
  • Format: A5 quer
  • Lineatur: 6 Notensysteme
  • Anzahl Blatt: 8
  • Farbe Einband: orange mit weißem Beschriftungsfeld
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklammert
Blattanzahl:
8 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
145 mm
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbe des Einbandes:
orange
Höhe:
210 mm
Lineatur:
Notenlinien
Marke:
Staufen
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Notenhefte, notenheft din a5 quer, musikheft a5, musikheft, Diarium, Kladde, Schreibbuch, Schreibheft, Schulheft
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,13*
2 Tage
277
5
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,33*
2 Tage
277
5
€ 4,99*
ab € 0,95*
€ 1,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
1 Stück enthält 8 Blätter (ab € 0,09625* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.