Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 40g/qm 70x100cm VE=25 Bogen gefalzt lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 40g/qm 70x100cm VE=25 Bogen gefalzt lila
Artikel-Nr.:
     467-#STAU101709
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     1017-09
EAN/GTIN:
     4005063101790
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier lila
  • Transparent- bzw. Drachenpapier Bogen 70 x 100 cm
  • ca. 40 g/qm
  • Größe: 70 x 100 cm (B x H)
  • gefalzt auf 35 x 50 cm
  • 25 Stück/Packung
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.7000 kg
Farbe:
lila
Farbname:
lila
Länge:
1000 mm
Marke:
Staufen
Packungsinhalt:
25 Bogen
Papiergewicht:
40 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, transparentpapier 40g, 1017, Buntpapier, Drachenpapier, Farb, Farb-Transparentpapier, FarbTransparentpapier, Pergaminpapier, Transparent, Transparent-Buntpapier, TransparentBuntpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,4224* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.