| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU10316 Herst.-Nr.: 10316 EAN/GTIN: 4006050103162 |
| |
|
| | |
| - Schulheft PREMIUM Academy
- aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff
- Papiergewicht: 90 g/qm
- 3-fach geheftet
- Hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig, mit gerundeten Ecken
- Farbe/Motiv Einband: farbig mit Tiermotiv
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Blattanzahl: | 16 Blatt | Blattformat: | A5 | Breite: | 145 mm | Höhe: | 210 mm | Lineatur: | Notenlinien | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 0,33* | € 0,60* | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | 25 | | € 5,87* | ab € 0,31* | € 0,60* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 0,34* | € 0,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,01938* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|