|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#STAU10328 Herst.-Nr.: 10328 EAN/GTIN: 4006050103285 |
| |
|
|  |  |
 | - Schulheft PREMIUM Academy
- aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff
- Papiergewicht: 90 g/qm
- geheftet
- hochwertiger, stabiler Umschlag, lackiert, extra starkes XXL-Papier, brillant weiß und extra geglättet, kein Zellstoff aus den Tropen, 100 % recyclebar, tintenfest und radierfähig
- Format: DIN A4
- Lineatur-Nr. 28
- Lineatur: kariert mit Randlinien innen und außen
- Anzahl Blatt: 16
- Farbe/Motiv Einband: farbig mit Motiv
Weitere Informationen:  |  | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 16 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.109 kg | GPSR: | Format Werk GmbH , Wallackstraße , 3, 4632, Gunskirchen, Österreich, https://www.formatwerk.com, info@formatwerk.com , +43 7246 7661 0 | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | Lineatur 28 | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm | Produktbezeichnung: | Schulheft |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, rechenheft din a4 lineatur 28, schulheft, schulheft lineatur 28, kariert, Schreibbuch, Schreibheft |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 16 |  | € 7,95* | ab € 0,02194* | € 0,04345* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 16 |  | € 5,95* | ab € 0,0356* | € 0,0686* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 16 |  | € 5,49* | ab € 0,03584* | € 0,06924* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 16 |  | € 5,87* | ab € 0,04465* | € 0,0861* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 16 |  | € 4,99* | ab € 0,0462* | € 0,0874* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Blätter | Mindestbestellmenge: 16 Blätter ( entspricht € 1,3776* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|