Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 20g/qm 50cmx5m weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Seidenpapier 20g/qm 50cmx5m weiß
Seidenpapier 20g/qm 50cmx5m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STAU10424000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794018000
EAN/GTIN:
     4005063240000
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier Original Aquarola
  • Flächenmasse des Papiers: 22 g/qm
  • nassfest
  • nicht ausblutend nach EN 646
  • Größe (B x L): 50 cm x 5 m
Weitere Informationen:
Blattformat:
0,5x5m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
1.2000 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Staufen
nassfest:
ja
Papiergewicht:
20 g/qm
Rollenlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20 g weiß, bastelseide, blumenseide weiß, 1042, 1042-4000, 10424000, 4000, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 1,36* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.