Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier Aquarola 22g 50x70cm VE=26 Bogen sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seidenpapier Aquarola 22g 50x70cm VE=26 Bogen sortiert
Seidenpapier Aquarola 22g 50x70cm VE=26 Bogen sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#STAU1044
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     1044
EAN/GTIN:
     4005063110440
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier Original Aquarola
  • Flächenmasse des Papiers: 22 g/qm
  • nassfest
  • nicht ausblutend nach EN 646
  • Größe (B x H): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: sortiert, in 13 Farben
  • Packungs-Inhalt: Packung mit 26 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.2200 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Länge:
700 mm
Marke:
Staufen
nassfest:
ja
Papiergewicht:
22 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, staufen blumenseide, bastelseide, blumenseidenpapier sortiment, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 26 Blätter (ab € 0,11577* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.