Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen lavendel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen lavendel
Artikel-Nr.:
     467-#STAU105051
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     1050-51
EAN/GTIN:
     4005063105514
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier Original
  • Flächenmasse des Papiers: 20 g/qm
  • ausblutend, gefalzt
  • Größe (B x H): 50 cm x 70 cm
  • Packungs-Inhalt: SB-Poly-Pack mit Aufhängelochung mit 5 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0380 kg
Farbe:
lila
Farbname:
lavendel
Länge:
700 mm
Marke:
Staufen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, bastelseidenpapier lila, bastelseide, staufen blumenseide, 1050, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,998* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.