Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 50x70cm 20g/qm weiß VE=26 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/stp794078000_a01.jpg
images/web_details/stp794078000_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     467-#STAU106500
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     1065-00
EAN/GTIN:
     4005063106511
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
  • Blumen- und Bastelseidenpapier
  • Feuchtfärbend
  • Bogen gefalzt auf 50 x 35 cm
  • Papiergewicht: 20 g/qm
  • Größe: 50,0 x 70,0 cm
  • Farbe: weiß
  • 26 Bogen in Poly-Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
700 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
500 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
Papiergewicht:
20 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 3,51*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 3,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
1 Packung enthält 26 Blätter (ab € 0,08424* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.