Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 50x70cm 20g/qm orange VE=26 Bogen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seidenpapier 50x70cm 20g/qm orange VE=26 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#STAU106540
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     1065-40
EAN/GTIN:
     4005063106405
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Blumen- und Bastelseidenpapier
  • Feuchtfärbend
  • Bogen gefalzt auf 50 x 35 cm
  • Papiergewicht: 20 g/qm
  • Größe: 50,0 x 70,0 cm
  • Farbe: orange
  • 26 Bogen in Poly-Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
700 mm
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Höhe:
500 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
Papiergewicht:
20 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 26 Blätter (ab € 0,105* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.