Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp-Papier 32g/qm 50cmx250cm im Polybeutel pfirsich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinkrepp-Papier 32g/qm 50cmx250cm im Polybeutel pfirsich
Feinkrepp-Papier 32g/qm 50cmx250cm im Polybeutel pfirsich
Artikel-Nr.:
     467-#STAU12061101
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     12061-101
EAN/GTIN:
     4005063001014
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Feinkrepp-Papier Original
  • Papiergewicht: 32 g/qm
  • auf der Rolle
  • feuchtfärbend
  • Größe: 50 x 250 cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
pfirsich
Marke:
Staufen
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp hellgelb, bastelkrepp, krepp-papier staufen, 12061, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,58* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.