Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkrepp-Papier 32g/qm 50cmx250cm im Polybeutel erikaviolett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinkrepp-Papier 32g/qm 50cmx250cm im Polybeutel erikaviolett
Feinkrepp-Papier 32g/qm 50cmx250cm im Polybeutel erikaviolett
Artikel-Nr.:
     467-#STAU12061119
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     12061-119
EAN/GTIN:
     4005063001199
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Feinkrepp-Papier Original
  • Papiergewicht: 32 g/qm
  • auf der Rolle
  • feuchtfärbend
  • Größe: 50 x 250 cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Farbe:
violett
Farbname:
reikaviolett
Marke:
Staufen
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, krepppapier staufen demmler, bastelkrepp, 12061, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
10
€ 5,49*
ab € 0,54614*
€ 0,84614*
Lager 467
90
10
€ 5,87*
ab € 0,54*
€ 0,86*
1 Tag
80
10
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,54* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.