| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU12161110 Herst.-Nr.: 12161-110 EAN/GTIN: 4005063301107 |
| |
|
| | |
| - Premium Feinkrepp-Papier
- Lage in Poly-Verpackung
- Papiergewicht: 32 g/qm
- feuchtfärbend
- Größe: 50 x 250 cm (B x L)
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x250cm | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 0.0400 kg | Farbe: | grün | Farbname: | apfelgrün | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 32 g/qm | Rollenlänge: | 2.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, krepppapier staufen demmler, bastelkrepp, 12161, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp |
| | |
| |