| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU12225 Herst.-Nr.: 12225 EAN/GTIN: 4006050122255 |
| |
|
| | |
| - Oberschulheft PREMIUM Academy
- Ausführung Papier: chlorfrei gebleichter Zellstoff, 90 g/qm
- mit stabilem Umschlag, extra starkes Schreibpapier, mit rotem Rückenfalz
- Papierformat: A4
- Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Rand, 25
- Anzahl der Blätter: 20 Blatt
- Farbe des Einbandes: schwarz mit Beschriftungsfeld
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | geheftet | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.16 kg | Farbe des Einbandes: | schwarz | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | Lineatur 25 | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Schulheft Lineatur 20, Schulheft Lineatur 25, Zeichenheft, Zeichenhefte, oberschulheft a4, oberschulheft liniert, oberschulheft, liniert, Schreibbuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 1,45* | € 1,99* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,49* | ab € 1,48* | € 2,02* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 4,99* | ab € 1,88* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,0725* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|