Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp-Band Niflamo 5cmx10m VE=10 Rollen primel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krepp-Band Niflamo 5cmx10m VE=10 Rollen primel
Artikel-Nr.:
     467-#STAU150455
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     150-455
EAN/GTIN:
     4005063164559
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepp-Band Niflamo
  • Dekoband, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Größe (B x L): 5 cm x 10 m
  • Packungs-Inhalt: Packung mit 10 Rollen
Weitere Informationen:
Blattformat:
5cmx10m
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Farbe:
rosa
Farbname:
primel
Marke:
Staufen
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, Deko-Band, Dekoband, Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, bastelkrepp rosa, bastelkrepp, bastelkrepp 10m, 150, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 0,447* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.