Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp-Band Niflamo 5cmx10m vulkanrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepp-Band Niflamo 5cmx10m vulkanrot
Krepp-Band Niflamo 5cmx10m vulkanrot
Artikel-Nr.:
     467-#STAU150456
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     150-456
EAN/GTIN:
     4005063164566
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepp-Band Niflamo
  • Dekoband, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Größe (B x L): 5 cm x 10 m
Weitere Informationen:
Blattformat:
5cmx10m
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Farbe:
rot
Farbname:
vulkanrot
Marke:
Staufen
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, Deko-Band, Dekoband, Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, bastelkrepp 10m, bastelkrepp, krepp-papier rot, 150, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.