Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepp-Band Niflamo 5cmx10m brillantblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepp-Band Niflamo 5cmx10m brillantblau
Krepp-Band Niflamo 5cmx10m brillantblau
Artikel-Nr.:
     467-#STAU150460
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     150-460
EAN/GTIN:
     4005063164603
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepp-Band Niflamo
  • Dekoband, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Größe (B x L): 5 cm x 10 m
Weitere Informationen:
Blattformat:
5cmx10m
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Farbe:
blau
Farbname:
brillantblau
Marke:
Staufen
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, Deko-Band, Dekoband, Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, bastelkrepp hellblau, bastelkrepp, krepppapier staufen demmler, 150, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.