| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU18007 Herst.-Nr.: 18007 EAN/GTIN: 4005063180078 |
| |
|
| | |
| - Packpapier Linea
- Farbe: natur
- Material: Papier, Natronkraftpack, 80 g/qm
- Größe (L x B): 1000 x 700 mm
- Packung mit 25 Bogen
Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm | Bruttogewicht: | 1.2800 kg | Farbe: | braun | Farbname: | natur | Länge: | 1000 mm | Marke: | Staufen | Material: | Kraftpapier | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,39* | € 14,79* | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,71* | € 17,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 13,35* | € 18,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,5084* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|