| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU320619131 Herst.-Nr.: 32061-9131 EAN/GTIN: 4005063091312 |
| |
|
| | |
| - Krepp Alu Original
- Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm
- Größe (B x L): 50 cm x 2,5 m
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x250cm | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 0.1000 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Marke: | Staufen | Papiergewicht: | 80 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, Metall-Krepp-Papier, Metall-Krepppapier, Metallkrepp, bastelkrepp silber, bastelkrepp, krepppapier staufen demmler, 32061, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 4,73* | € 6,36* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,75* | € 7,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,33* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 4,73* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|