| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU33015 Herst.-Nr.: 33015 EAN/GTIN: 4006050330155 |
| |
|
| | |
| - Ringbucheinlage Notenlineatur Original
- chlorfrei gebleichter Zellstoff
- Lochung: 4fach
- extra starkes Schreibpapier. In wiederverschließbarer Verpackung
- Papierformat: A4
- Ausführung der Lineatur: Notenlineatur mit 12 Systemen
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter je Packung: 20 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 20 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | Lineatur: | Notenlinien | Lochung: | 4-fach | Marke: | Staufen | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock a4, ringbuchblock, Linien, Noten, Noten-Linien, NotenLinien, Papier, Ringbuch, Ringbuch-Papier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,98* | € 4,17* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 3,03* | € 4,71* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 3,22* | € 5,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,149* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|