| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU40250 Herst.-Nr.: 40250 EAN/GTIN: 4006050402500 |
| |
|
| | |
| - Briefblock PREMIUM Top-90
- Werkstoff: holzfreies Papier
- Flächenmasse des Papiers: 90 q/qm
- ungelocht
- Papierformat: A5
- Ausführung der Lineatur: blanko
- Farbe: weiß
- Anzahl der Blätter: 50 Stück
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 50 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.125 kg | Farbname: | weiß | Lineatur: | blanko | Marke: | Staufen | Material: | Papier | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,83* | € 1,54* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,99* | ab € 1,19* | € 2,10* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 5,49* | ab € 1,26* | € 2,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0166* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|