| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU4305 Herst.-Nr.: 4305 EAN/GTIN: 4005063043052 |
| |
|
| | |
| - Premium Natron-Kraftpapier Rolle
- Farbe: braun
- einseitig glatt, enggerippt
- Material: Recyclingpapier
- Papiergewicht: 70 g/qm
- Größe: 100 cm x 5 m (B x L)
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Bruttogewicht: | 0.3500 kg | Farbe: | braun | Farbname: | natur | Marke: | Staufen | Material: | Kraftpapier | Papiergewicht: | 70 g/qm | Rollenlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mischpapier, Natronmischpapier, Packpapier, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier braun, natronkraftpapier, natronmischpapier 70 gr, Kraftpackpapier, Packpapierbogen, Packseide |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,15* | € 3,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,22* | € 3,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,97* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,22* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|