Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Aquarola fein 32g/qm 50x250cm VE=10 Rollen farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18307/full/18307-Werola-Aquarola-Krepppapier--50x250cm--10-Rollen--sort--Farben--farbfest_1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/20a5y485cyym/item/images/18307/full/18307-Werola-Aquarola-Krepppapier--50x250cm--10-Rollen--sort--Farben--farbfest_1.jpg
Artikel-Nr.:
     467-#STAU4780
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     4780
EAN/GTIN:
     4005063047807
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Feinkrepp Aquarola
  • nicht ausblutend nach EN 646, hergestellt mit ungiftigen und schwermetallfreien Farben
  • Größe (B x L): 50 cm x 2,5 m
  • Farbe/Motiv: sortiert
  • Packungs-Inhalt: Packung mit 10 Rollen
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.4100 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Staufen
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, werola kreppapier, bastelkrepp, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,084*
€ 1,586*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 8,07*
€ 10,63*
3 Tage
11
1
€ 1,95*
ab € 8,52*
€ 12,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,586*
€ 1,88734
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,526*
€ 1,81594
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,446*
€ 1,72074
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,404*
€ 1,67076
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 15,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.