Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Schnellhefter A4 250g/qm gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton-Schnellhefter A4 250g/qm gelb
Karton-Schnellhefter A4 250g/qm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#STAU51715
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     51715
EAN/GTIN:
     4006050517150
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
  • Schnellhefter Original
  • Beschriftungsfeld vorhanden
  • Material der Heftmechanik: Metall
  • Werkstoff: Manilakarton
  • Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.046 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Heftungsart:
Amtsheftung/kaufm. Heftung
Marke:
Staufen
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, schnellhefter a4 pappe, schnellhefter pappe, schnellhefter, Hefter, Papphefter, Pappschnellhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,39*
€ 12,3641
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.