| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#STAU51755 Herst.-Nr.: 51755 EAN/GTIN: 4006050517556 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schnellhefter Original
- Beschriftungsfeld vorhanden
- Material der Heftmechanik: Metall
- Werkstoff: Manilakarton
- Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abheftvorrichtung vorhanden: | ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | ja | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.046 kg | Einstecktasche vorhanden: | nein | Farbe: | grün | Farbname: | grün | Heftungsart: | Amtsheftung/kaufm. Heftung | Marke: | Staufen | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Papiergewicht: | 250 g/qm | Sichttasche auf dem Vorderdeckel: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |