Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbucheinlage A4 90 g/qm 50 Blatt kariert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbucheinlage A4 90 g/qm 50 Blatt kariert
Ringbucheinlage A4 90 g/qm 50 Blatt kariert
Ringbucheinlage A4 90 g/qm 50 Blatt kariert
Artikel-Nr.:
     467-#STAU734033122
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     734033122
EAN/GTIN:
     4006050331220
Suchbegriffe:
Ringbuchblock
Ringbucheinlage
Ringbuchpapier
Ringmappeneinlagen
  • Ringbucheinlage PREMIUM Top-90
  • Chlorfrei
  • 90 g/qm
  • Lochung: 4fach gelocht
  • Wiederverschließbare Verpackung
  • Papierformat: A4
  • Ausführung der Lineatur: kariert (Lineatur 21)
  • Farbe: weiß
  • Anzahl der Blätter je Packung: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
wiederverschließbare Verpackung
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.2090 kg
Höhe:
297 mm
Lineatur:
Lineatur 22
Lochung:
4-fach
Marke:
Staufen
Material:
Papier
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbuchblock liniert a4, ringbuchblock a4, ringbuchblock, 33122, Blätter, Einlageblätter, Papiereinlagen, Ringbucheinlagen, Schreibpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,12*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,14988*
€ 5,46988*
3 Tage
172
1
€ 5,49*
ab € 3,56928*
€ 6,11928*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,355* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.