Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm rosa-hellerdbeer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm rosa-hellerdbeer
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm rosa-hellerdbeer
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794004309
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794004309
EAN/GTIN:
     4005063277969
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Doublette
  • Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 125 cm x 25 cm
  • Farbe/Motiv: rosa-hellerdbeer
Weitere Informationen:
Blattformat:
125x25cm
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.0700 kg
Farbe:
rosa-hellerdbeer
Länge:
1250 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Rollenlänge:
1.25 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp rosa, bastelkrepp, werola kreppapier, 3309, 54135, 54135-3309, 541353309, Bastelpapier, Doubletten, Künstlerkrepppapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,06*
€ 45,2914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,61*
€ 43,5659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,93*
€ 41,5667
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,69*
€ 32,9511
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.