Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm cerise-primel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm cerise-primel
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm cerise-primel
Krepppapier Doublette 90g/qm 125x25cm cerise-primel
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794004318
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794004318
EAN/GTIN:
     4005063278003
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Doublette
  • Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 125 cm x 25 cm
  • Farbe/Motiv: cerise-primel
Weitere Informationen:
Blattformat:
125x25cm
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.0700 kg
Farbe:
cerise-primel
Länge:
1250 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
90 g/qm
Rollenlänge:
1.25 m
GPSR:
Format Werk GmbH , Wallackstraße , 3, 4632, Gunskirchen, Österreich, https://www.formatwerk.com, info@formatwerk.com , +43 7246 7661 0
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp, 3318, 54135, 54135-3318, 541353318, Bastelpapier, Doubletten, Künstlerkrepppapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,36*
€ 45,6484
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,40*
€ 43,316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,05*
€ 39,3295
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,93*
€ 39,1867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.