Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtnerkrepp 50x250cm 128g/qm hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gärtnerkrepp 50x250cm 128g/qm hellgrün
Gärtnerkrepp 50x250cm 128g/qm hellgrün
Gärtnerkrepp 50x250cm 128g/qm hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794048001
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794048001
EAN/GTIN:
     4005063465205
Suchbegriffe:
Gärtnerkrepp
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
  • Gärtnerkrepp
  • Rollen 50 cm x 250 cm
  • Farbe: hellgrün
  • nicht ausblutend
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1610 kg
Farbe:
hellgrün
Länge:
2500 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
ja
Papiergewicht:
128 g/qm
Rollenlänge:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppapier, Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp, 170501, Bastelpapier, Feinkrepp, Feinkrepp-Papier, FeinkreppPapier, Floristen, Floristen-Kreppapier, FloristenKreppapier, Gärtner, Gärtner-Krepppaier, GärtnerKrepppaier, Krepppaier, Künstlerkrepppapier, Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,27*
€ 13,69*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 9,6256*
€ 14,0356*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,854* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.