Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtnerkrepp 50x250cm 128g/qm mandarine


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gärtnerkrepp 50x250cm 128g/qm mandarine
Gärtnerkrepp 50x250cm 128g/qm mandarine
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794048013
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794048013
EAN/GTIN:
     4005063465441
Suchbegriffe:
Gärtnerkrepp
gärtnerkrepp
  • Gärtnerkrepp
  • Rollen 50 cm x 250 cm
  • Farbe: mandarine
  • nicht ausblutend
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1610 kg
Farbe:
mandarine
Länge:
2500 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
ja
Papiergewicht:
128 g/qm
Rollenlänge:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: 170513, Bastelpapier, Feinkrepp, Feinkrepp-Papier, FeinkreppPapier, Floristen, Floristen-Kreppapier, FloristenKreppapier, Gärtner, Gärtner-Krepppaier, GärtnerKrepppaier, Kreppapier, Krepppaier, Krepppapier, Künstlerkrepppapier, Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,29*
€ 13,74*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 9,5756*
€ 14,0856*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,55*
€ 16,1245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.