Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gärtnerkrepp 50x250cm 128g/qm hellorange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gärtnerkrepp 50x250cm 128g/qm hellorange
Gärtnerkrepp 50x250cm 128g/qm hellorange
Gärtnerkrepp 50x250cm 128g/qm hellorange
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794048015
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794048015
EAN/GTIN:
     4005063465502
Suchbegriffe:
Gärtnerkrepp
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
  • Gärtnerkrepp
  • Rollen 50 cm x 250 cm
  • Farbe: hellorange
  • nicht ausblutend
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1610 kg
Farbe:
hellorange
GPSR:
Format Werk GmbH , Wallackstraße , 3, 4632, Gunskirchen, Österreich, https://www.formatwerk.com, info@formatwerk.com , +43 7246 7661 0
Länge:
2500 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
ja
Papiergewicht:
128 g/qm
Rollenlänge:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Kreppapier, Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp, 170515, Bastelpapier, Feinkrepp, Feinkrepp-Papier, FeinkreppPapier, Floristen, Floristen-Kreppapier, FloristenKreppapier, Gärtner, Gärtner-Krepppaier, GärtnerKrepppaier, Krepppaier, Künstlerkrepppapier, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,12*
€ 10,8528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.