| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAU794050001 Herst.-Nr.: 794050001 EAN/GTIN: 4005063272872 |
| |
|
| | |
| - Floristik & Deko
- Gärtnerlob-Floristenkrepp
- Floristenkrepp
- Rollen 50 cm x 250 cm
- Farbe: gold
- nicht ausblutend
Weitere Informationen: | | Blattformat: | 50x250cm | Breite: | 500 mm | Bruttogewicht: | 0.1440 kg | Farbe: | gold | Länge: | 2500 mm | Marke: | Werola | Material: | Aluminium | nassfest: | ja | Rollenlänge: | 2.5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppapier, Krepppapier, Krepppapier basteln, Metall-Krepp-Papier, Metall-Krepppapier, Metallkrepp, bastelkrepp gold, bastelkrepp, 170701, Bastelpapier, Feinkrepp, Feinkrepp-Papier, FeinkreppPapier, Floristen, Floristen-Kreppapier, FloristenKreppapier, Gärtner, Gärtner-Krepppaier, GärtnerKrepppaier, Krepppaier, Künstlerkrepppapier, Papier |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | 22 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,02* | € 7,30* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 5,97* | € 8,09* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,99* | ab € 6,70* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 5,02* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|