Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=26 Bogen havanna


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=26 Bogen havanna
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=26 Bogen havanna
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794078014
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794078014
EAN/GTIN:
     4005063465120
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 20 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: havanna
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 26 Bogen
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
26 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1700 kg
Farbe:
havanna
Länge:
700 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
26 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20 g, bastelseide, seidenpapier 50x75 cm, 1065, 1065-14, 106514, 14, Bastelbedarf, basteln, Bastelpapier, bunt, farbig, fein, Handwerken, handwerklich, hochwertig, Künstlerbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.