Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen havanna


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen havanna
Seidenpapier 20g/qm 50x70cm VE=5 Bogen havanna
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794080014
Hersteller:
     Werola
Herst.-Nr.:
     794080014
EAN/GTIN:
     4005063465144
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 20 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: havanna
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 5 Bogen
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0380 kg
Farbe:
havanna
Länge:
700 mm
Marke:
Werola
Material:
Papier
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
20 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide 20 g, bastelseide, seidenpapier 50x75 cm, 1050, 1050-14, 105014, 14, 5, 50x70cm, Bastelbedarf, basteln, Bastelpapier, bunt, Euroloch, farbig, fein, gefalzt, Handwerken, handwerklich, havanna, hochwertig, Künstlerbedarf, Lagen, m., Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.