Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 50x70cm Metallic gold VE=24 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seidenpapier 50x70cm Metallic gold VE=24 Bogen
Seidenpapier 50x70cm Metallic gold VE=24 Bogen
Seidenpapier 50x70cm Metallic gold VE=24 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#STAU794106301
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     794106301
EAN/GTIN:
     4005063276559
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: Metallic gold
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 24 Bogen
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
24 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.1750 kg
Farbe:
gold
Länge:
700 mm
Marke:
Staufen
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
24 Bogen
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, blumenseide gold, bastelseide, staufen blumenseide, 24BL, Bastelpapier, SEA001, SEA001-24BL, SEA00124BL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.