Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Eckspannmappe
>
Artikel
Sammelmappe A4 PP rot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#STAU794768025
Hersteller:
Staufen
Herst.-Nr.:
794768025
EAN/GTIN:
4006050924255
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
PP-Sammelmappe A4
rot
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1100 kg
Farbe:
rot
Heftungsart:
lose
Marke:
Staufen
Material:
PP (Polypropylen)
Seitenklappen:
ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Verschluss:
Gummizug
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Hefter und Mappen
>
Eckspannmappen
Weitere Suchbegriffe:
eckspanner kunststoff a4 rot
,
eckspanner a4
,
eckspanner plastik
,
92425
,
Aufbewahrungsmappe
,
Kunststoffmappe
,
Ordnungsmappe
,
Sammelmappe
,
Zeichenmappe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen