Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Aquarola fein 32g/qm 50x250cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krepppapier Aquarola fein 32g/qm 50x250cm weiß
Krepppapier Aquarola fein 32g/qm 50x250cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STAU820614600
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     82061-4600
EAN/GTIN:
     4005063046008
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Original Aquarola-Feinkrepp Rolle
  • farbfest nach DIN 53991/4
  • hergestellt mit ungiftigen und schwermetallfreien Farben
  • Größe: 50 x 250 cm (B x L)
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x250cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Staufen
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp weiß, bastelkrepp, 82061, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,12*
1 Tag
250
10
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,38*
1 Tag
250
10
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,10*
€ 1,62*
6 Tage
23
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 8,20*
€ 12,47*
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 11,08*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 0,72* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.