Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappe E-Welle 50x70cm VE=10 Bogen brillantblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpappe E-Welle 50x70cm VE=10 Bogen brillantblau
Artikel-Nr.:
     467-#STAU84001728
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     84001-728
EAN/GTIN:
     4005063717281
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
  • Wellpappe Original E-Welle
  • beide Seiten in der gleichen Farbe
  • Größe (B x H): 50 cm x 70 cm
  • Packungs-Inhalt: Packung mit 10 Bogen
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.9000 kg
Farbe:
blau
Farbname:
brillantblau
GPSR:
Format Werk GmbH , Wallackstraße , 3, 4632, Gunskirchen, Österreich, https://www.formatwerk.com, info@formatwerk.com , +43 7246 7661 0
Länge:
700 mm
Marke:
Staufen
Weitere Suchbegriffe: bastel wellkarton, 3D, 3D-Wellpappe, 3DWellpappe, 84001, Alu, Alu-Wellpappe, AluWellpappe, Bastel, BastelWellpappe, Feinwellpappe, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelwellpappe, LeuchtfarbenBastelwellpappe, Marmor, Marmor-Bastelwellpappe, MarmorBastelwellpappe, Motivwellpappe, Pastell, Pastell-Feinwellpappe, PastellFeinwellpappe, Regenbogen, Regenbogen-Stretchwellpappe, Regenbogen-Wellpappe, RegenbogenStretchwellpappe, RegenbogenWellpappe, Selbstklebewellpappe, Stretchwellpappe, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 1,204* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,15*
€ 20,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.