Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styroval pro 5 Schübe Emotions Beach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styroval pro 5 Schübe Emotions Beach
Schubladenbox styroval pro 5 Schübe Emotions Beach
Artikel-Nr.:
     467-#STYR148000BE
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     14-8000.Be
EAN/GTIN:
     7612176086905
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • styroval Schubladenbox pro emotions mit 5 Schubladen
  • elegante und funktionelle Box mit extrem schmalen Außenabmessungen
  • für die ideale Raumausnutzung: passend für Schränke, Metallmöbel und Regale (3 Boxen messen 729 mm in der Breite)
  • Schubladen in sanften harmonischen Farbverläufen
  • inkl. Beschriftungsmaterial
  • perfekte Verarbeitung: swiss made
  • Gehäuse: schwarz aus 100 % Polystyrol-Regenerat
  • Schubladen: himmelblau, hellblau, taupe, braunbeige, pastellapricot
  • Außenmaße: 243 x 335 x 323 mm (BxTxH)
  • Innenmaße Schublade: 230 x 327 x 49 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
243 mm
Bruttogewicht:
3.4450 kg
Farbe:
Farbkombination
Farbe der Schublade:
Emotions Beach
Farbname:
Emotions Beach
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
323 mm
Höhe der Schublade:
49 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,49*
€ 61,98*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 48,36*
€ 64,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 68,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 60,28*
€ 81,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
14-8050.93
ab € 33,25*
Ähnlich
Styro
14-8050.98
ab € 33,32*
Ähnlich
Styro
14-8050.95
ab € 33,28*
Ähnlich
Styro
14-8000.93
ab € 46,49*
Ähnlich
Styro
14-8000.98
ab € 46,48*
Ähnlich
Styro
14-8000.95
ab € 46,46*
Ähnlich
Styro
14-8000.Ad
ab € 48,78*
Ähnlich
Styro
14-8000.Fr
ab € 48,33*
Ähnlich
Styro
14-8000.Gl
ab € 48,47*
Ähnlich
Styro
14-8000.He
ab € 48,64*
Ähnlich
Styro
14-8000.Me
ab € 46,41*
Ähnlich
Styro
14-8000.So
ab € 48,46*
Ähnlich
Styro
14-8050.Af
ab € 40,86*
Ähnlich
Styro
14-8050.Au
ab € 40,83*
Ähnlich
Styro
14-8050.Bi
ab € 40,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.