Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postsortieranlage Duo-Tower 10 Fächer grau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postsortieranlage Duo-Tower 10 Fächer grau transparent
Postsortieranlage Duo-Tower 10 Fächer grau transparent
Artikel-Nr.:
     467-#STYR228020582
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0205.82
EAN/GTIN:
     7612176066297
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • Grundeinheit mit 10 Fächer, 2- breit, 5- hoch.
  • Sehr stabile Sortierstation für die tägliche Post.
  • Große Sortierfächer im Format B4, transparente Rückwände.
  • Jederzeit erweiterbar in Höhe und Breite.
  • Teile werden unmontiert im Karton geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
10
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau/transparent
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
528 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenbox, postsortieranlage styro, schubladenbox, Ablagekorb, Ablagekorb-Anlage, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbAnlage, AblagekorbGestell, Anlage, Boden, Boden-Sortieranlage, BodenSortieranlage, Gestell, Postkorb, Postkorb-Anlage, Postkorb-Gestell, PostkorbAnlage, PostkorbGestell, Sortier, Sortier-Station, Sortieranlage, Sortierkorb, Sortierkorb-Gestell, SortierkorbGestell, Station, Tisch, Tisch-Sortieranlage, Tischsortieranlage, Wand, Wand-Sortieranlage, WandSortieranlage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 164,00*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 128,22*
€ 164,55*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 135,77*
€ 173,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0206.82
ab € 146,14*
Ähnlich
Styro
228-0207.82
ab € 162,62*
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 73,22*
Ähnlich
Styro
228-0203.82
ab € 90,11*
Ähnlich
Styro
228-0204.82
ab € 110,50*
Ähnlich
Styro
228-1202.82
ab € 54,34*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,49*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 89,90*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.