Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postverteilstation styropost Grundeinheit 12 Fächer grau/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postverteilstation styropost Grundeinheit 12 Fächer grau/transparent
Postverteilstation styropost Grundeinheit 12 Fächer grau/transparent
Artikel-Nr.:
     467-#STYR228020682
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0206.82
EAN/GTIN:
     7612176066303
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • Ablage- und Sortierstation styropost Duo Power
  • Anzahl der Fächer: 12
  • mit Erweiterungseinheiten in Höhe und Breite ausbaubar
  • mit Befestigungsfüßen für rutschfeste Plazierung
  • jedes Fach beschritbar
  • unmontierte Lieferung
  • Beschriftungsmaterial und Befestigungsfüße im Lieferumfang enthalten
  • Verwendung für Papierformate: B4
  • Innenmaße des Fachs (B x H x T): 280 x 90 x 380 mm
  • Werkstoff: hochwertiges Polystyrol
  • Größe (B x H x T): 600 x 631 x 400 mm
  • Farbe Seiten- und Rückwände: transparent
  • Farbe Boden: lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Anzahl der Schubfächer:
12
Breite:
600 mm
Farbe:
grau
Farbe des Gehäuses:
lichtgrau
Farbname:
grau/transparent
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Höhe:
631 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: sortierstation styrorac grau, postsortieranlage styro, postsortieranlage, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 185,51*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,76*
€ 186,35*
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 155,12*
€ 197,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,35*
€ 221,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0205.82
ab € 127,45*
Ähnlich
Styro
228-0207.82
ab € 161,93*
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 72,69*
Ähnlich
Styro
228-0203.82
ab € 90,03*
Ähnlich
Styro
228-0204.82
ab € 110,11*
Ähnlich
Styro
228-1202.82
ab € 54,58*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,41*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 90,02*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.