Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postsortieranlage Quadro-Tower 12 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Postsortieranlage Quadro-Tower 12 Fächer
Postsortieranlage Quadro-Tower 12 Fächer
Artikel-Nr.:
     467-#STYR228040382
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     228-0403.82
EAN/GTIN:
     7612176065849
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • Grundeinheit mit 12 Fächer, 4-breit, 3-hoch.
  • Sehr stabile Sortierstation für die tägliche Post, große Sortierfächer im Format B4, transparente Rückwände.
  • Jederzeit erweiterbar in Höhe und Breite.
  • Teile werden unmontiert im Karton geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
1200 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau/transparent
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
332 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
Kunststoff
stapelbar:
ja
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage styro, postsortieranlage, Ablagekorb, Ablagekorb-Anlage, Ablagekorb-Gestell, AblagekorbAnlage, AblagekorbGestell, Anlage, Boden, Boden-Sortieranlage, BodenSortieranlage, Gestell, Postkorb, Postkorb-Anlage, Postkorb-Gestell, PostkorbAnlage, PostkorbGestell, Sortier, Sortier-Station, Sortieranlage, Sortierkorb, Sortierkorb-Gestell, SortierkorbGestell, Station, Tisch, Tisch-Sortieranlage, Tischsortieranlage, Wand, Wand-Sortieranlage, WandSortieranlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,69*
€ 181,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,09*
€ 187,48*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 150,24*
€ 192,64*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 177,82*
€ 225,26*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,78*
€ 221,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
228-0202.82
ab € 73,22*
Ähnlich
Styro
228-0404.82
ab € 172,19*
Ähnlich
Styro
228-0405.82
ab € 194,75*
Ähnlich
Styro
228-0406.82
ab € 225,22*
Ähnlich
Styro
228-0407.82
ab € 253,52*
Ähnlich
Styro
228-0402.82
ab € 111,49*
Ähnlich
Styro
228-1402.82
ab € 80,82*
Ähnlich
Styro
228-0302.82
ab € 89,90*
Ähnlich
Styro
228-0103.82
ab € 46,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.