Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styrotop 6 Schübe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox styrotop 6 Schübe weiß
Schubladenbox styrotop 6 Schübe weiß
Schubladenbox styrotop 6 Schübe weiß
Artikel-Nr.:
     467-#STYR238840305
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     238-8403.05
EAN/GTIN:
     7612176085427
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Box mit 6 Schubladen - 2 hohe, 4 niedrige aus Polystyrol
  • styrotop - Schublade und Fach in einem
  • Diese Box ist nicht nur größer in ihren Abmessungen als viele andere, sondern bietet auch mehr: Die großen Schubladen funktionieren nämlich - umgekehrt eingeschoben - auch als Fach
  • Zudem gibt es für styrotop einen praktischen Einsatz für all die kleinen Utensilien auf dem Schreibtisch
  • Für die Ablage vom Maßstab über den Locher bis zur Unterschriftenmappe
  • Außenmaße: 285 x 395 x 285 mm (BxTxH), Innenmaß Schublade: 250 x 355 x 25 / 55 mm (BxTxH)
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
6
Anzahl der Schubladenhöhen:
2
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
5.0190 kg
Farbe:
weiß
Farbe der Schublade:
weiß
für Format:
C4
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
285 mm
Höhe der Schublade:
25, 55 mm
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenbox, styro schubladenbox weiß, schubfach schrank, schubkastenschrank weiss, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,56*
€ 74,33*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 66,91*
€ 86,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
238-84003.95
ab € 67,01*
Ähnlich
Styro
84001-05
ab € 64,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.