Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STYR268010199 Herst.-Nr.: 268-0101.99 EAN/GTIN: 7612176084284 |
| |
|
| | |
| - styrodoc uno Grundeinheit mit 1 Fach
- jederzeit mit Aufbaueinheiten und zusätzlichen System-Schubladen erweiterbar
- kompatibel mit dem styrodoc trio
- einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem
- perfekte Beschriftung dank mitgeliefertem Beschriftungsmaterial
- bewährte Schweizer Qualität - 100 % Swiss made!
- Material: schlagfestes Polystyrol
- Fachinnenmaß: 230 x 57 mm (B x H)
- Maße: 248 x 331 x 83 mm (BxTxH)
- Farbe: Boden/Deckel: schwarz, Seitenteile: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 248 mm | Bruttogewicht: | 0.9090 kg | Farbe: | schwarz/grau | für Format: | A4 | Höhe: | 83 mm | Marke: | Styro | Material: | PS (Polystyrol) | stapelbar: | ja | Tiefe: | 331 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, briefablagekorb schwarz, schubladenbox, postsortieranlage styro, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,61* | € 22,52* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,98* | € 22,52* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,24* | € 26,93* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,04* | € 33,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|