Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Dokumentenablage styrodoc duo Grundeinheit 6 Fächer schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     467-#STYR268020389
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0203.89
EAN/GTIN:
     7612176107990
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • styrodoc Sortierstation duo
  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • 6 Fächer Standard mit einer Innenhöhe von 57mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
4
Anzahl der Schubfächer:
6
Breite:
485 mm
Farbe:
schwarz/grau
Farbe des Gehäuses:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/grau
Gehäusefarbe:
schwarz/grau
GPSR:
STYRO GmbH, Industriestraße, 2, 91583, Schillingfürst, Deutschland, styro.de, info@styro.de, +49 9868989490
Höhe:
223 mm
Höhe der Schublade:
57 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, postsortieranlage styro, schubladenbox, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Dokumentenablage, Druckerstation, Faxstation, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,73*
€ 48,60*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 39,55*
€ 53,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0203.38
ab € 29,66*
Ähnlich
Styro
268-0203.88
ab € 35,79*
Ähnlich
Styro
268-0203.98
ab € 29,57*
Ähnlich
Styro
268-0203.99
ab € 35,79*
Ähnlich
Styro
268-0203.09
ab € 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.