Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer weiß/schwarz
Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#STYR268030309
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0303.09
EAN/GTIN:
     7612176077026
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • styrodoc Sortierstation trio
  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • 9 Fächer Standard mit einer Innenhöhe von 57mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
9
Breite:
723 mm
Farbe:
weiß/schwarz
Farbe des Gehäuses:
weiß/schwarz
Farbname:
weiß/schwarz
Gehäusefarbe:
weiß/schwarz
Höhe:
223 mm
Höhe der Schublade:
57 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, postsortieranlage styro, ablagesystem, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Dokumentenablage, Druckerstation, Faxstation, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,71*
€ 70,36*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 53,27*
€ 71,29*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 52,98*
€ 72,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 74,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0303.38
ab € 42,69*
Ähnlich
Styro
268-0303.88
ab € 52,78*
Ähnlich
Styro
268-0303.89
ab € 52,99*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 41,18*
Ähnlich
Styro
268-0303.99
ab € 52,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.