Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Dokumentenablage styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer grau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer grau / grau
styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer grau / grau
styrodoc trio Grundeinheit 9 Fächer grau / grau
Logo
Artikel-Nr.:
     467-#STYR268030388
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0303.88
EAN/GTIN:
     7612176104319
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
  • styrodoc Sortierstation trio
  • nachträglich erweiterbar
  • einfache Steckmontage (ohne Werkzeug)
  • kombinierbar mit verschiedenen Höhenformaten
  • 9 Fächer Standard mit einer Innenhöhe von 57mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
9
Anzahl der Schubfächer:
9
Breite:
723 mm
Farbe:
grau/grau
Farbe des Gehäuses:
grau/grau
Farbname:
grau/grau
Gehäusefarbe:
grau/grau
Höhe:
223 mm
Höhe der Schublade:
57 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Styro
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
331 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, Postsortieranlage, Postsortierstation, Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Dokumentenablage, Druckerstation, Faxstation, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Poststation, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 52,81*
€ 70,66*
2 Tage
20
€ 5,50*
ab € 53,25*
€ 71,62*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,28*
€ 75,40*
€ 4,95*
ab € 71,61*
€ 96,26*
Frei Haus
ab € 86,91*
€ 116,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
268-0303.38
ab € 42,65*
Ähnlich
Styro
268-0303.89
ab € 52,92*
Ähnlich
Styro
268-0303.98
ab € 39,44*
Ähnlich
Styro
268-0303.99
ab € 52,91*
Ähnlich
Styro
268-0303.09
ab € 52,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.